Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul LOVATO 70mm Treptavo svjetlo ZEL Žarulja sa žarnom niti 24V 24V AC/DC

Šifra: 2645871

EAN: 8013975170953

LOVATO

8LT7GLB3 - 8 LT7 GL B3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Vanjski promjer (mm)
70
Funkcija
Treptavo svjetlo
Boja
Zelena
Vrsta rasvjetnog tijela
Žarulja sa žarnom niti
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Rasvjetni proizvodi
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije