Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul LOVATO OR 8LT7GLE1 70mm Treptavo svjetlo NAR 110 - 120V AC

Šifra: 2645879

EAN: 8013975171035

LOVATO

8LT7GLE1 - 8 LT7 GL E1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Vanjski promjer (mm)
70
Funkcija
Treptavo svjetlo
Boja
Narančasta
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110 - 120
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Rasvjetni proizvodi
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije