Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER BLUE LENS 45mm Bljeskalica PLA bez 230V 230V AC/DC

Šifra: 1205292

EAN: 3389119004275

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC36 - *mk

No product image

Rasvjetna jedinica – O 45 – plava – BA 15d – žarulja nije uključena – <lt/>= 230 V AC DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vanjski promjer (mm)
45
Funkcija
Bljeskalica
Boja
Plava
Vrsta rasvjetnog tijela
Bez
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Radni napon pri DC (V)
230
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP40
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Boja kućišta
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije