Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER GREEN LENS 45mm Kontinuirano svjetlo ZEL Žarulja sa žarnom niti od 0 do 230V od 0 do 230V AC/DC

Šifra: 1205291

EAN: 3389119004244

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC33 - *mk

No product image

Rasvjetna jedinica – O 45 – zelena – BA 15d – žarulja nije uključena – <lt/>= 230 V AC DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vanjski promjer (mm)
45
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Zelena
Vrsta rasvjetnog tijela
Žarulja sa žarnom niti
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 0 do 230
Radni napon pri DC (V)
od 0 do 230
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP42
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 0 do 230
Boja kućišta
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije