Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 70mm Okruglo trepereće svjetlo ŽUT LED 24V 24V AC/DC

Šifra: 1225366

EAN: 4011209498457

SIEMENS

8WD4420-5DD - 8WD44205DD

No product image

8WD4 signalni tornjevi su fleksibilni u dizajnu i ?? svestran u upotrebi. Signalni tornjevi 8WD4 koriste se u strojevima ili u automatskim procesima za nadzor složenih procesa ili kao vizualni ili zvučni uređaji za upozorenje u hitnim situacijama,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Vanjski promjer (mm)
70
Funkcija
Okruglo trepereće svjetlo
Boja
Žuta
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije