Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul SIRIUS fi 70mm Kontinuirano svjetlo ZEL BA15d 12-240V 12-240V AC/DC

Šifra: 1173979

EAN: 4011209496873

SIEMENS

8WD4400-1AC - 8WD44001AC

No product image

8WD4 signalni tornjevi su fleksibilni u dizajnu i ?? svestran u upotrebi. Signalni tornjevi 8WD4 koriste se u strojevima ili u automatskim procesima za nadzor složenih procesa ili kao vizualni ili zvučni uređaji za upozorenje u hitnim situacijama,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Vanjski promjer (mm)
fi 70
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Zelena
Vrsta rasvjetnog tijela
BA15d
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
12-240
Radni napon pri DC (V)
12-240
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije