Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor DUWI - ANCO OKOMITO I VODORAVNO IR 180st. 230V CRN Nadžbukno IP44

Šifra: 1077902

EAN: 5998982316705

ANCO

321128 - 0075180503

No product image

Senzor proizvođača ANCO infracrveni je senzor pokreta 180 stupnjeva, detektira vertikalno i horizontalno, crne boje, postavlja se nadžbukno, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DUWI - ANCO
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
180
Nazivni napon (V)
230
Boja
Crna
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke (W)
1200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije