Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor DUWI - ANCO Prisotnosti PIR 360st. 2000W 230V BIJ Nadžbukno 20m IP20

Šifra: 2719723

EAN: 5998982316828

ANCO

321140

No product image

ANCO senzor je IR senzor prisutnosti od 360 stupnjeva, u bijeloj boji, dizajniran za N/O montažu, ima domet od max 20m i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DUWI - ANCO
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Maks. uklopna snaga (W)
2000
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
20
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke (W)
2000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije