Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju CHORUS 1M od 105 do 105st. 690W 250V BIJ Podžbukno IP41

Šifra: 2852807

EAN: 8034035090806

GEWISS

GW10594

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
od 105 do 105
Maks. uklopna snaga (W)
690
Nazivni napon (V)
250
Boja
bijela
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP41

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
2
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
10
Maks. domet, sprijeda (m)
10
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
15
Maks. trajanje uključenja (min)
10
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 10 do 500
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od -5 do 40
Maks. stuja uključivanja (A)
3
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Prisilno uključivanje
Da
Kut skeniranja (st.)
120
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na zi
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Antibakterijski tretman
Ne
Širina (mm)
22
Visina (mm)
44
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
25
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije