Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju Classia od 105 do 105st. 460W 230V CRN Ugradbeno 3m IP20 1M

Šifra: 2771943

EAN: 8005543645727

BTICINO

RG4431

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
od 105 do 105
Maks. uklopna snaga (W)
460
Nazivni napon (V)
230
Boja
Crna
Način montaže
Ugradbeno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
1,2
Nadzor stepeništa
Ne
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
6
Maks. domet, sprijeda (m)
6
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
7015
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
0,5
Maks. trajanje uključenja (min)
10
Zona za životinje
Ne
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od 5 do 40
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S daljinskim upravljanjem
Ne
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
IK00
Širina (mm)
22,3
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
42,7
Ugradbena dubina (mm)
32,9
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
S akustičnim senzorom
Ne
Praćenje pozadine
Ne
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
S priključnim kabelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije