Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju Living NOW NOW od -30 do 2st. 400W 240V Podžbukno 6m 2M

Šifra: 2789061

EAN: 8005543612576

BTICINO

K4432

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
od -30 do 2
Maks. uklopna snaga (W)
400
Nazivni napon (V)
240
Način montaže
Podžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
6
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Da
Optimalna visina montaže (m)
120
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
6
Maks. domet, sprijeda (m)
6
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Ostalo
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Da
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
30
Maks. trajanje uključenja (min)
600
Zona za životinje
Ne
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od 5 do 40
Maks. stuja uključivanja (A)
6
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Antibakterijski tretman
Ne
Širina (mm)
44
Visina (mm)
51
Dubina (mm)
47
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
S akustičnim senzorom
Ne
Praćenje pozadine
Ne
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
S priključnim kabelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije