Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju MODUL 250V ANTR Podžbukno IP40 1M Unipack IR

Šifra: 2782493

EAN: 3831006982987

TEM ČATEŽ

EM31AT-U - 4338505

No product image

IR PREKIDAČ 5A 230V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Nazivni napon (V)
250
Boja
Antracit
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Maks. domet na jednu stranu (m)
8
Maks. domet, sprijeda (m)
8
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
RAL broj (slično)
7016
Min. trajanje uključenja (s)
5
Maks. trajanje uključenja (min)
12
Prisilno zatvaranje
Da
Maks. stuja uključivanja (A)
5
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno/ultrazvučno (dvostruko)
Prisilno uključivanje
Da
Kut skeniranja (st.)
110
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za montažu na zi
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
48
Ugradbena dubina (mm)
32
Ugradbena dužina (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije