Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju MODYS PIR 110st. 5W 250V BIJ Ugradbeno 1M

Šifra: 2714679

EAN: 3838959907524

ELEKTROMATERIAL

412708

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODYS
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
110
Maks. uklopna snaga (W)
5
Nazivni napon (V)
250
Boja
bijela
Način montaže
Ugradbeno
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije