Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor ROBUS PIR 180st. 1000W 230V BIJ Nadžbukno 12m IP44

Šifra: 1223390

EAN: 5391370001267

LED Group

R180-01 - PIR

No product image

Senzor ROBUS prikladan je za primjenu u unutarnjim prostorijama i vanjskim natkrivenim prostorima. Prilagodljiva vremenska odgoda od 10 s do 10 min i osvjetljenje od 2 do 2000 Lx.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
180
Maks. uklopna snaga (W)
1000
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
12
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
2,5
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Detektor prisutnosti
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Zona za životinje
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Širina (mm)
75
Visina (mm)
85
Dubina (mm)
130

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije