Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor s optičkim vlaknima Telemechanique

Šifra: 2615539

EAN: 3666916037997

TELEMECHANIQUE

XUFN02323 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
brez analog.izhod.-1
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
brez analog.izhod.0-
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
brez analog.izhod.4-
S funkcijom zatamnjivanja
brez prazne funkc.
Vrsta zaštite (IP)
IP64
Temperatura okoline (ST.C)
-25
Materijal jezgre svjetlovodnog vlakna
Plastika
S vremenskom funkcijom
brez časov.funkc.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije