Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor s optičkim vlaknima Telemechanique LONG RANGE FIBRES Konektor M8

Šifra: 1228174

EAN: 3666916037935

TELEMECHANIQUE

XUFN2P01L2 - *mk

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvođenje električnog priključka
M8

Ostali podaci ili svojstva

Promjer senzora (mm)
2,6
Konstrukcija kućišta
Cilindar s navojem
Vrsta zaštite (IP)
IP64
Temperatura okoline (ST.C)
-25
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije