Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor s optičkim vlaknima Telemechanique PES OPTIC FIBRE AMPLIFIER PNP Kabel od 12 do 24V DC

Šifra: 1105969

EAN: 3666916038161

TELEMECHANIQUE

XUDA1PSML2 - *mk

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Kabel
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
Ne
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1
Izvođenje funkcije prebacivanja
Programabilno/konfigurabilno
S funkcijom zatamnjivanja
Ne
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Širina pojačivača (mm)
40
Visina pojačivača (mm)
65
Podešavanje
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Posebna konstrukcija
Zaštitna klasa lasera
Razred 1
Vrsta svjetla
Višebojna LED dioda
Maks. izlazna struja (mA)
50
Frekvencija uključivanja (Hz)
1000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Temperatura okoline (ST.C)
od -10 do 50
Matarijal kućišta
Ostalo
Materijal plašta kabela
Ostalo
Materijal jezgre svjetlovodnog vlakna
Plastika
S vremenskom funkcijom
Ne
Prikaz
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije