Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL IQ 2500W 220-240V BIJ Nadžbukno 2-20m IP54

Šifra: 2810633

EAN: 4007841029562

STEINEL

ST029562

No product image

Senzor sensIQ white ima kot pokritosti 300 stopinj, prilagodljiv časovni zamik od 5 sek do 15min, ter svetlobni tok od 2-2000 Lx in zaznava v premeru 20m, ob namestitvi na višini 2m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Maks. uklopna snaga (W)
2500
Nazivni napon (V)
220-240
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
2-20
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije