Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL IS 180-2 ZIDNI 180st. 1000W 230V BIJ Nadžbukno IP54

Šifra: 1080267

EAN: 4007841603212

STEINEL

ST603212

No product image

STEINEL IS 180-2 infracrveni zidni detektor pokreta, ima kut pokrivenosti od 180°, postavku sumraka 2-2000Ix, domet 12M ili 5M i postavku vremena 10s-15min. To je N/O verzija u IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
180
Maks. uklopna snaga (W)
1000
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije