Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL IS 360-3 IR 360st. 2000W 230V BIJ Nadžbukno 12m IP54

Šifra: 2734221

EAN: 4007841006532

STEINEL

ST006532

No product image

STEINEL IS 360-3 IR infracrveni senzor pokreta, ima kut detekcije od 360°, domet do 12M, podešavanje vremena 5sec-15 min, postavka zatamnjenja 2-1000Ix i max. snaga 2000W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Maks. uklopna snaga (W)
2000
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
12
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije