Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL NIGHT MATIC 2000 1000W 230V CRN Nadžbukno IP54

Šifra: 1050453

EAN: 4007841550318

STEINEL

ST550318

No product image

Senzor/prekidač za svjetlo STEINEL NIGHT MATIC 2000 s maks. uklopnom moći 1000 W, crne je boje, postavlja se nadžbukno i ima zaštitu IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Maks. uklopna snaga (W)
1000
Nazivni napon (V)
230
Boja
Crna
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije