Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor Theben 180st. 1400W 230V BIJ Podžbukno 16m IP54

Šifra: 2728306

EAN: 7612748001602

Theben

2000050 - PresenceLight 180

No product image

THEBEN Presence Light senzor ima kut pokrivenosti od 180 stupnjeva, detekciju promjera 16 m (100 m2) kada se instalira na 2,2 m. Ima svjetlosni tok od 10-1500 lx, bijele je boje i ima IP54 razinu zaštite.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
180
Maks. uklopna snaga (W)
1400
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Podžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
2,2
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
8
Maks. domet, sprijeda (m)
8
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Da
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Ne
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Detektor prisutnosti
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
10
Maks. trajanje uključenja (min)
20
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 10 do 1500
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od -20 do 50
Maks. stuja uključivanja (A)
10
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
50
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Odgađanje isključivanja (s)
1200
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Prisilno uključivanje
Ne
Kut skeniranja (st.)
180
Maks. raspon prisutnosti (m2)
25
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na zi
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
IK04
Min. početna struja (A)
0,1
Širina (mm)
86
Visina (mm)
72
Ugradbena širina (mm)
41
Ugradbena dubina (mm)
48
Ugradbeni promjer (mm)
41
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
46

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije