Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor Theben 180st. 2300W 230V BIJ Nadžbukno 12m IP55

Šifra: 2775037

EAN: 4003468100776

Theben

1010200 - Luxa R180 WH

No product image

THEBEN senzor theLuxa R180 WH ima kut pokrivenosti od 180 stupnjeva, senzor unutar 10 m kada je instaliran na 2,5 m. Ima svjetlosni tok od 2-200 lx, bijele je boje i ima IP55 razinu zaštite.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
180
Maks. uklopna snaga (W)
2300
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
12
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
2,5
Nadzor stepeništa
Ne
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
6
Maks. domet, sprijeda (m)
12
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Ne
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Da
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
2
Maks. trajanje uključenja (min)
30
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 2 do 200
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od -25 do 45
Maks. stuja uključivanja (A)
10
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Odgađanje isključivanja (s)
1800
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Prisilno uključivanje
Ne
Kut skeniranja (st.)
180
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na zi
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
IK04
Min. početna struja (A)
0,1
Širina (mm)
82
Visina (mm)
82
Dubina (mm)
66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije