Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu DISANO 600 EM /LED PANEL 842/ 230V 3h

Šifra: 2846526

EAN: 8012952168457

DISANO

98660431

No product image

Modul za povišenje otpornosti (modul+šišmiš) DISANO 600 EM ima autonomiju od 3 sata i može se spojiti na 230V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DISANO
Nazivni napon (V)
230
Autonomija (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije