Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu ROBUS LiFePO4 sa Swift konektorom za ATMOS 3W Gumb za provjeru ispravnosti 3,6V 3h "II"

Šifra: 2794180

EAN: 5391370073721

LED Group

R3EMPK4-PSU

No product image

Modul za hitne slučajeve, koji ima snagu od 3 W i pruža 3 sata rada, može se koristiti za ATMOS panele svih veličina.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga (W)
3
Uređaj za praćenje
Gumb za provjeru ispravnosti
Nazivni napon (V)
3,6
Autonomija (h)
3
Klasa zaštite
II

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Nazivno vrijeme rada (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije