Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu THORNeco LARA/SARA E3 KIT SELFTEST LiFePo4 2W 3h Automatska samoprovjera 230V

Šifra: 2805918

EAN: 9010299642622

THORN

96635292

No product image

Modul za hitne slučajeve, koji ima snagu od 2 W i osigurava 3 sata rada, može se koristiti za THORNeco Lara/Sara rasvjetu u nuždi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Snaga (W)
2
Trajanje nazivnog pogona (h)
3
Uređaj za praćenje
Automatska samoprovjera
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije