Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni uložak nVent CADDY SCSD30 s uloškom fi: 6 mm, za kabelske vezice š: 9 6mm 30mm Halogen free

Šifra: 2788390

EAN: 0782856976011

ERICO EUROPE

800058 - SCSD30

No product image

Plastični sidreni ulošak ERICO SCSD30 dužine 30mm, s uloškom fi:6mm, za kabelske vezice širine do 9mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Promjer provrta (mm)
6
Dužina (mm)
30
Površina
Halogen free

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije