Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni vijak Obo Bettermann BZ-U 8-10/75 A4 Za priključiti 8mm 75mm Neobrađeno 8

Šifra: 2761966

EAN: 4012196411825

Obo Bettermann

3498322 - BZ-U8-10-21/75A4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Za priključiti
Promjer provrta (mm)
8
Dužina vijka (mm)
75
Površina
Neobrađeno
Dimenzije navoja (metrički)
8

Ostali podaci ili svojstva

Snaga pričvršćivanja (mm)
10
Materijal
Nehrđajući čelik
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V4A
Vrsta navoja
Metrički

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije