Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni vijak Obo Bettermann BZ-U, čelik, galvanski pocinčani Za priključiti 10mm 110mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje 10

Šifra: 2736250

EAN: 4012196411870

Obo Bettermann

3498340 - BZ-U10-30-50/110

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Za priključiti
Promjer provrta (mm)
10
Dužina vijka (mm)
110
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Dimenzije navoja (metrički)
10

Ostali podaci ili svojstva

Snaga pričvršćivanja (mm)
30
Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Vrsta navoja
Metrički

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije