Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni vijak Obo Bettermann BZ3 8x75/0-20, 8mm 75mm M8

Šifra: 2866486

EAN: 4012197357238

Obo Bettermann

3498683 - BZ3 8x75/0-20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer provrta (mm)
8
Dužina vijka (mm)
75
Dimenzije navoja (metrički)
M8

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta navoja
Metrički
Dimenzije navoja (imperijalno)
5/16 cm
Sustav pričvršćivanja vijcima
Vanjski šesterokut
Širina ključa (mm)
13
Dužina navoja (mm)
33
Materijal plašta
Čelik
Dužina (mm)
75
Broj diskova
1
Oprema za pričvršćivanje
Matica
Sidrenje
Razdjelno sidro
Vrsta betona
Nerazpokan beton
Efektivna dubina sidrenja (mm)
35
Broj matica
1
Protisna instalacija
Ne
Unaprijed postavljena instalacija
Da
Razmaknuta instalacija
Ne
Maks. debljina stezanja (mm)
20
Materijalno sidro
Čelik
Sidro za zaštitu površine
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Navlaka za zaštitu površine
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
ETA seizmička ocjena
C1 in C2
Prikladno za šuplje ploče
Ne
S ovratnikom
Ne
Model sidra
Vanjski navoj
Vatrootporan
Da
Klasa vatrootpornosti prema EN 13501-2
Ostalo
Prikladno za napuknuti beton
Da
Prikladno za neispucali beton
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije