Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sidreni vijak Obo Bettermann Za priključiti 12mm 110mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje 12 15mm

Šifra: 2736526

EAN: 4012196411894

Obo Bettermann

3498350 - BZ 12-15-35/110

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Za priključiti
Promjer provrta (mm)
12
Dužina vijka (mm)
110
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Dimenzije navoja (metrički)
12

Ostali podaci ili svojstva

Snaga pričvršćivanja (mm)
15
Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Vrsta navoja
Metrički
Min. dubina provrta (mm)
90
Materijal plašta
Čelik
Dužina (mm)
110
Maks. debljina stezanja (mm)
15
Materijalno sidro
Čelik
Sidro za zaštitu površine
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Navlaka za zaštitu površine
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije