Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalna truba ŽUPEVC 230V AC SIV 90dB IP65 mala

Šifra: 1013242

EAN: 3830022583017

ŽUPEVC

COHP582G230 - 6840088000

No product image

Signalna truba proizvođača ŽUPEVC, napon 230 V AC (izmjenični), mala (200 x 93 mm), materijal od aluminija, ima jednoglasni ton, jačina zvuka 80 dB/1 m, maksimalna snaga 40 W, IP44 zaštita i struja 100 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ŽUPEVC
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
siva
Glasnoća (dB)
90
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Izvedba
mala

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije