Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1211583, EAN: 8013975192283
LOVATO
8LP2TILB5P

Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM neovisna ŽUT LED 24V AC/DC Okruglo Plastika 22,5mm IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1211589, EAN: 8013975192399
LOVATO
8LP2TILM6P

Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM neovisna PLA LED 230V AC Okruglo Plastika 22,5mm IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1009637, EAN: 3830002230368
VENTES
SIG-KAC20-024R - KAC-20

Svjetiljka signalna KAC20 CRV E10 24V AC/DC Okruglo metal 16,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1201451, EAN: 3831031713952
Drugi proizv.
SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1

Svjetiljka signalna ZEL 230V AC Okruglo Plastika 10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2866580, EAN: 3831031767221
Drugi proizv.
SIG-S8-240/1L - SL8-250/ZE

Svjetiljka signalna TB serija, LED visoko osv.LED, 200 mm žice ZEL 230V AC Okruglo Plastika 10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije