Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Silikonski vodič SIF 1X 35mm2 ŽUT/ZEL 300V 500V Eca

Šifra: 2688897

EAN: 4035996033912

Drugi proizv.

031116

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
SIF
Broj žila (X)
1
Nazivni presjek vodiča (mm2)
35
Boja žile
žuta/zelena
Nazivni napon U0 (V)
300
Nazivni napon U (V)
500
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Razred vodiča
Klasa 5 = fleksibilna
Materijal izolacije žile
Guma (silikon)
Ekran
Ne
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Vanjski promjer oko
11,2
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -60 do 180
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne
Otporan na niske temperature (prema EN 60811-504+505+506)
Ne
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije