Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor Rapid FLOODLIGHT LED 10W 4000K 900lm LED driver IP65 CRN 250V

Šifra: 2805552

EAN: 5999565720001

ANCO

321540

No product image

LED reflektor RAPID FLOODLIGHT tvrtke ANCO ima snagu od 10W, neutralno bijelo svjetlo 4000K, svjetlosni tok 900 lumena, IP65 zaštitu i crn je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Rapid
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
10
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
900
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije