Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor Rapid FLOODLIGHT LED 20W 4000K 1800lm LED driver IP65 CRN 250V

Šifra: 2805557

EAN: 5999565720018

ANCO

321541

No product image

LED reflektor RAPID FLOODLIGHT proizvođača ANCO ima snagu od 20W, neutralno bijelo svjetlo od 4000K, svjetlosni tok od 1800 lumena, IP65 zaštitu i crn je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Rapid
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1800
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije