Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 CRN 250V

Šifra: 2788185

EAN: 5998982320436

ANCO

321501

No product image

LED reflektor Robust proizvođača ANCO, snage 150 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 12000 lumena, sa zaštitom IP65, crne boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Robust
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
150
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
12000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije