Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor SELEST RGB Tuneable White LED 101W Ne 2700-6500-RGBK 80-89 (razred 1B) RGBW 12860-13450lm Vrlo široki snop >80° 110st. LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru I

Šifra: 2868792

EAN: 5391370101493

LED Group

RST100RGBWW-04 - Selest Tuneable

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SELEST RGB Tuneable White
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
101
Sa senzorom pokreta
Ne
Temperatura boja (K)
2700-6500-RGB
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
RGBW
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
12860-13450
Kut zrake (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
220-240

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Staklo transparentno
Raspodjela svjetla
Simetrično
Dužina (mm)
403
Širina (mm)
323
Visina/dubina (mm)
56,5
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Ne
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prikladno za montažu stezaljkama
Ne
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
101
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Pogodan za poprečnu montažu
Da
Prikladno za niskonaponski kabelski sustav
Ne
Površina
Premazivanje prahom
Brušena površina
Ne
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 78 do 78
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Da
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Izlaz svjetla
direkt
Ukupno harmonijsko izobličenje
8
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svjetlosni tok (lm)
od 12860 do 13450
Faktor snage
0,97
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
133
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Montaža na zid
Da
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Unificirani omjer blještanja (UGR)
31,2
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Podesiva temperatura boje
Bez stupnjeva
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije