Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Skala za ugradni instrument POWERLOGIC za DIN verziju 75/5 A 0-75 brez preob.del skale Amper 70mm 83mm 90st.

Šifra: 2611212

EAN: 3303430160335

SCHNEIDER ELECTRIC

16033

No product image

Ljestvica analognog ampermetra – 0 do 75 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
0-75
Ljestvica nadstruje
brez preob.del skale
Jedinica mjere
Amper
Širina mjerne ljestivce (mm)
70
Visina mjerne ljestvice (mm)
83
Maks. otklon kazaljke (st.)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije