Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique CONNECT 1NC1NO SA CAB 3M 2P Muški (utikač) Ravno 3m

Šifra: 1181902

EAN: 3666916091609

TELEMECHANIQUE

ZCMC21L3 - *mk

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Broj polova (P)
2
Vrsta utičnog kontakta, na strani polja
Moški (vtič)
Raspored dovoda kabela, na strani polja
Ravno
Dužina kabela (m)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
Slobodni kraj vodiča
Vrsta utičnog kontakta, na strani kućišta
Muški (utikač)
Raspored dovoda kabela, na strani kućišta
Ravno
Bez halogena
Ne
Boja plašta kabela
Crna
S LED indikatorom
Ne
Zaštićeno
Da
Izvedba vodiča
Višejezgreno
Premreženi snop
Da
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
CuZn
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-40
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
-25
Nazivna struja In (A)
1,5
Nazivni napon (V)
240
Otpornost kontakta (mOhm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije