Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5402/040-010 M12 4P Ženska (sabirnica) Ravno 1m PUR

Šifra: 2765401

EAN: 4044918975537

WAGO

756-5402/040-010

No product image

SA-C, M12A-F-AX M12A-M-RA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba električnog priključka, na strani polja
M12
Broj polova (P)
4
Vrsta utičnog kontakta, na strani polja
Ženski (vodilo)
Raspored dovoda kabela, na strani polja
Ravno
Dužina kabela (m)
1
Materijal plašta kabela
PUR (poliuretan)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
M12
Vrsta utičnog kontakta, na strani kućišta
Muški (utikač)
Raspored dovoda kabela, na strani kućišta
Pod kutom
Bez halogena
Da
Boja plašta kabela
Crna
S LED indikatorom
Ne
Zaštićeno
Ne
Izvedba vodiča
Višejezgreno
Premreženi snop
Ne
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
CuSn
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-50-90
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
-25-90
Nazivna struja In (A)
4
Nazivni napon (V)
250
Otpornost kontakta (mOhm)
10
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije