Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konektor x 2 IFM M12 Muški (utikač) M12 Ženska (sabirnica) 5P 10m

Šifra: 2796861

EAN: 3838629770229

IFM ELECTRONIC si

EVC189 - VDOGH050MSS0010H05S*

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IFM
Izvedba električnog priključka, s unutarnje strane
M12
Vrsta utičnog kontakta, s unutarnje strane
Muški (utikač)
Izvedba električnog priključka, s vanjske strane
M12
Vrsta utičnog kontakta, s vanjske strane
Ženska (sabirnica)
Broj polova (P)
5
Dužina voda poveznog kabela (mm)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije