Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- priklju. pl. SCHNEIDER

Šifra: 2616055

EAN: 3389110404678

SCHNEIDER ELECTRIC

ABE9C1281L10 - Automation controlle

No product image

Pasivni razvodni ormar IP67 – kabel 10 m – s 8 kanala i konek. M12 - Led

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba odvoda za glavni vod
Ostalo
Izvedba utičnog spojnika za kabelsko deblo
Ostalo
Vrsta priključka izvedbe za haubu
Ostalo
Mogućnost konfiguracije dužine kabela
Ne
Izvedba odvoda za vod senzora/aktora
Ostalo
Razred zaprljanja
1
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo
Navojne čahure za utična mjesta za senzore/aktore
Ostalo
S LED indikatorom
Ne
S razdvajanjem potencijala
Ne
Priključak za NPN senzore
Ne
Izvedba s fiksnim kabelom prikladna za kabelsku vodilicu
Ne
Boja kućišta
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije