Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka CUBO Nadžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Ne IP55 Unipack

Šifra: 2755648

EAN: 3831006979147

TEM ČATEŽ

CM93PW-U - 4318924

No product image

POSTAVITE PREKIDAČ PROMJENJIVI IP55 16AX 250V~ 2M PW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CUBO
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Vrsta pričvršćivanja
Montaža vijcima
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije