Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka EKONOMIK Podžbukno 2-polna sklopka BIJ 16A Ne IP20 2M Unipack

Šifra: 2607518

EAN: 3831006968486

TEM ČATEŽ

SE22-U - 3531899

No product image

PREKIDAČ DVOPOLNI 16AKS 250V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
2-polno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Impulsna sklopka
Da
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Broj modula (sustav modula)
2
Širina uređaja (mm)
76
Visina uređaja (mm)
76
Dubina uređaja (mm)
38
Ugradbena dubina (mm)
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije