Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka EKONOMIK Podžbukno Dvosmjerna sklopka SRE 10A Ne IP20 Unipack

Šifra: 2728415

EAN: 3831006964143

TEM ČATEŽ

SE60ES-U - 3515290

No product image

IZMJENJIVAČ PREKIDAČA 10AX 250V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Boja
Srebrna
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Da
RAL broj (slično)
9006
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
45
Ugradbena dubina (mm)
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije