Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka MODUL EDGE Ugradbeno 2-polna sklopka ANTR 16A 1M Unipack

Šifra: 2847250

EAN: 3831127800047

TEM ČATEŽ

SP10PA-U - 6215102

No product image

STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M PA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL EDGE
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta spajanja
2-polno stikalo
Boja
Antracit
Izmjerena struja (A)
16
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije