Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka PLEXO Ugradbeno 1P NO BIJ 10A indikator IP55 BK

Šifra: 2862717

EAN: 3414971880511

LEGRAND

069632L - Plexo

No product image

PLEXO MEH TIPK BREZ KONTAKTA OSV. BEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Indikator
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije