Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka s uzicom - isključiva. SIRIUS RU + RESET gumb 1NO 2NC 20m

Šifra: 2741750

EAN: 4011209864542

SIEMENS

3SE7150-1BH00 - 3SE71501BH00

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
Maks. dužina povlačnog užeta (m)
20

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije