Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka s uzicom - isključiva. Telemechanique 1NO 1NC 70m

Šifra: 2621759

EAN: 3666916065136

TELEMECHANIQUE

XY2CE6A250 - Safety

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Maks. dužina povlačnog užeta (m)
70

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije